Startseite

NVENT ERICO - ERI712452 MORSETTO STRUT HD, 47,6?50MM OD,1 1/2 ,4 - 712452

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI712452 MORSETTO STRUT HD, 47,6?50MM OD,1 1/2 ,4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 47.6...50 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 48

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893145649

Artikelnummer

ERI712452

Herstellernummer

712452

Hersteller

ERI

Spannbereich:

47.6...50 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

48

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

unbehandelt

Montageart:

U-Profil

Formato da due morsetti, un dado e un bullone. Adatto al lato aperto del profilo strut. Si conforma con Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 59).