Startseite

NVENT ERICO - ERI712422 MORSETTO STRUT HD, 25,4?26,9MMOD,3/4 ,20 - 712422

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI712422 MORSETTO STRUT HD, 25,4?26,9MMOD,3/4 ,20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 25.4...26.9 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 26

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893145632

Artikelnummer

ERI712422

Herstellernummer

712422

Hersteller

ERI

Spannbereich:

25.4...26.9 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

26

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

unbehandelt

Montageart:

U-Profil

Formato da due morsetti, un dado e un bullone. Adatto al lato aperto del profilo strut. Si conforma con Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 59).