NVENT ERICO - ERI712260 USC P/COND,EG,139.7?146.1 OD,5 PIPE,125 - 712260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 139.7...146.1 mm
Montageart - C-Profil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
25 ST
EAN
8711893140606
Artikelnummer
ERI712260
Herstellernummer
712260
Hersteller
ERI
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
139.7...146.1 mm
Montageart:
C-Profil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Für Rohre (metrisch):
146
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Mit Gegenwanne:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


