NVENT ERICO - ERI712220 MORSETTO STRUT EG,111,1?115,3MMOD,4 ,100 - 712220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 111.1...115.3 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 115
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
25 ST
EAN
8711893140569
Artikelnummer
ERI712220
Herstellernummer
712220
Hersteller
ERI
Spannbereich:
111.1...115.3 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
115
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Montageart:
U-Profil


