Startseite

NVENT ERICO - ERI712200 MORSETTO STRUT EG,98,4?102,6MMOD,3.5 ,90 - 712200

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI712200 MORSETTO STRUT EG,98,4?102,6MMOD,3.5 ,90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 98.4...102.6 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 102

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 25 ST

EAN

8711893140552

Artikelnummer

ERI712200

Herstellernummer

712200

Hersteller

ERI

Spannbereich:

98.4...102.6 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

102

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

unbehandelt

Montageart:

U-Profil

Formato da due morsetti, un dado e un bullone. Adatto al lato aperto del profilo strut. Si conforma con Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 59).