Startseite

NVENT ERICO - ERI712180 MORSETTO STRUT EG,84?88,9MMOD,3 , 80DN - 712180

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI712180 MORSETTO STRUT EG,84?88,9MMOD,3 , 80DN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 84...88.9 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 88

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 25 ST

EAN

8711893140545

Artikelnummer

ERI712180

Herstellernummer

712180

Hersteller

ERI

Spannbereich:

84...88.9 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

88

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

unbehandelt

Montageart:

U-Profil

Formato da due morsetti, un dado e un bullone. Adatto al lato aperto del profilo strut. Si conforma con Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 59).