Startseite

NVENT ERICO - ERI712165 USC P/COND,EG,75.3?76.2 OD,65 DN - 712165

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI712165 USC P/COND,EG,75.3?76.2 OD,65 DN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 75.3...76.2 mm

  • Montageart - C-Profil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

8711893145915

Artikelnummer

ERI712165

Herstellernummer

712165

Hersteller

ERI

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

75.3...76.2 mm

Montageart:

C-Profil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Für Rohre (metrisch):

76

Werkstoff der Wanne:

Stahl

Werkstoffgüte der Schelle:

sonstige

Mit Gegenwanne:

nein

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Formato da due morsetti, un dado e un bullone. Adatto al lato aperto del profilo strut. Si conforma con Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 59).