Startseite

NVENT ERICO - ERI712140 USC P/COND,EG,62.3?64.5 OD - 712140

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI712140 USC P/COND,EG,62.3?64.5 OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 62.3...64.5 mm

  • Montageart - U-Profil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893140484

Artikelnummer

ERI712140

Herstellernummer

712140

Hersteller

ERI

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

62.3...64.5 mm

Montageart:

U-Profil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Für Rohre (metrisch):

64

Oberflächenschutz Schraube:

unbehandelt

Formato da due morsetti, un dado e un bullone. Adatto al lato aperto del profilo strut. Si conforma con Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 59).