NVENT ERICO - ERI712100 USC P/COND,EG,38.4?40.6 OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 38.4...40.6 mm
Montageart - U-Profil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
50 ST
EAN
8711893140446
Artikelnummer
ERI712100
Herstellernummer
712100
Hersteller
ERI
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
38.4...40.6 mm
Montageart:
U-Profil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Für Rohre (metrisch):
40
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt