Startseite

NVENT ERICO - ERI712045 MORSETTO STRUT EG,20,5?21,4MMOD,1/2 ,15D - 712045

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI712045 MORSETTO STRUT EG,20,5?21,4MMOD,1/2 ,15D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 20.5...21.4 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 21

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893145861

Artikelnummer

ERI712045

Herstellernummer

712045

Hersteller

ERI

Spannbereich:

20.5...21.4 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

21

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

unbehandelt

Montageart:

U-Profil

Formato da due morsetti, un dado e un bullone. Adatto al lato aperto del profilo strut. Si conforma con Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 59).