NVENT ERICO - ERI711370 SINGLE HOLE CABLE STRAP,ALUM,7M OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Durchmesser - 0...7 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Packung
50 ST
EAN
8711893021066
Artikelnummer
ERI711370
Herstellernummer
711370
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Aluminium
Durchmesser:
0...7 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


