NVENT ERICO - ERI710115 STAFFA DI GIUNZ X PICCHETTO, ACC. INOX, - 710115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Durchgehendes Gewinde - nein
Abmessungen Gewindeanschluss 1 - sonstige
Packung
5 ST
EAN
8711893024111
Artikelnummer
ERI710115
Herstellernummer
710115
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchgehendes Gewinde:
nein
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
sonstige
Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:
sonstige
Gewindeanschluss 1:
Innengewinde
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
sonstige
Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:
sonstige
Gewindeanschluss 2:
Innengewinde
Form:
rund
Höhe:
40 mm


