Startseite

NVENT ERICO - ERI703000 CLOSED CIRCUIT TELEVISION PROTECTOR - 703000

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI703000 CLOSED CIRCUIT TELEVISION PROTECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 12...12 V

  • Max. Dauerspannung DC - 14 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Schutzpegel Ader/Ader - 60 V

  • Frequenz - 0...0 MHz

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893014204

Artikelnummer

ERI703000

Herstellernummer

703000

Hersteller

ERI

Nennspannung DC:

12...12 V

Max. Dauerspannung DC:

14 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Schutzpegel Ader/Ader:

60 V

Frequenz:

0...0 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Protezione efficace contro energia elevata. Design compatto per esigenze di spazio limitato. La messa a terra isolata impedisce l’introduzione di rumore indesiderato.