NVENT ERICO - ERI613470 PICCHETTO DI TERRA APPUNTITO, 254?M,3,83 - 613470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Durchmesser - 17.3 mm
Kreuzprofil - nein
Art der Verbindung - sonstige
Länge - 2100 mm
Packung
5 ST
EAN
0782856952961
Artikelnummer
ERI613470
Herstellernummer
613470
Hersteller
ERI
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
17.3 mm
Kreuzprofil:
nein
Art der Verbindung:
sonstige
Länge:
2100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verkupfert
Rivestimento in puro rame elettrolitico al 99,9%. Legame molecolare con centro in acciaio ad alta robustezza sigillato a nichel. I picchetti hanno un centro in acciaio al carbonio e una punta che fornisce robustezza superiore durante l'inserimento. Il rivestimento in rame non si rompe se viene piegato né si lacera durante l'inserimento. Rivestimento in rame minimo da 10 mil su picchetti certificati UL® 467. La denominazione nVent ERICO, la lunghezza, il diametro e l'articolo sono stampati a rullo entro 12" (304,8 mm) di estremità smussata. Logo UL e numero di controllo se applicabile stampati su ciascun picchetto per una facile ispezione post installazione.


