Startseite

NVENT ERICO - ERI613400 COP-BONDGRROD,POIN,3/4D,3,1 M,254 ?M PL - 613400

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI613400 COP-BONDGRROD,POIN,3/4D,3,1 M,254 ?M PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Durchmesser - 17.3 mm

  • Kreuzprofil - nein

  • Art der Verbindung - sonstige

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8711893093636

Artikelnummer

ERI613400

Herstellernummer

613400

Hersteller

ERI

Ausführung:

sonstige

Durchmesser:

17.3 mm

Kreuzprofil:

nein

Art der Verbindung:

sonstige

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verkupfert

Rivestimento in puro rame elettrolitico al 99,9%. Legame molecolare con centro in acciaio ad alta robustezza sigillato a nichel. I picchetti hanno un centro in acciaio al carbonio e una punta che fornisce robustezza superiore durante l'inserimento. Il rivestimento in rame non si rompe se viene piegato né si lacera durante l'inserimento. Rivestimento in rame minimo da 10 mil su picchetti certificati UL® 467. La denominazione nVent ERICO, la lunghezza, il diametro e l'articolo sono stampati a rullo entro 12" (304,8 mm) di estremità smussata. Logo UL e numero di controllo se applicabile stampati su ciascun picchetto per una facile ispezione post installazione.