NVENT ERICO - ERI599900 MENSOLA A SBALZO, ZF, 27X30X300 MM - 599900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lackiert - nein
Mit Mennige gestrichen - nein
Beschichtet - nein
Packung
25 ST
EAN
8711893015805
Artikelnummer
ERI599900
Herstellernummer
599900
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lackiert:
nein
Mit Mennige gestrichen:
nein
Beschichtet:
nein
Schienenbreite:
27 mm
Schienenhöhe:
30 mm
Materialstärke:
6 mm
Lochung:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Länge:
300 mm
Doppelseitig:
nein


