Startseite

NVENT ERICO - ERI599880 MENSOLA A SBALZO, ZF, 27X18X300 MM - 599880

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI599880 MENSOLA A SBALZO, ZF, 27X18X300 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 300 mm

  • Schienenbreite - 27 mm

  • Schienenhöhe - 18 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 25 ST

EAN

8711893014655

Artikelnummer

ERI599880

Herstellernummer

599880

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Länge:

300 mm

Schienenbreite:

27 mm

Schienenhöhe:

18 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Doppelseitig:

nein

Lackiert:

nein

Mit Mennige gestrichen:

nein

Schlitzbreite:

8 mm

Beschichtet:

nein

Materialstärke:

4 mm

Lochung:

ja

Profilo a C con base a sbalzo, 27x18 mm, con piastra di montaggio a parete. Staffa a muro, profilo tipo E0L, acciaio zincato a freddo, 27 mm x 18 mm x 300 mm.