NVENT ERICO - ERI598884 CUSHI CL INS STR CL P/T,12.7,3/8COP T,1/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Montageart - U-Profil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
25 ST
EAN
8711893046915
Artikelnummer
ERI598884
Herstellernummer
598884
Hersteller
ERI
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Montageart:
U-Profil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Für Rohre (metrisch):
12
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


