Startseite

NVENT ERICO - ERI597823 108 2HCPVC PIPE,1 PIPE,25 DN,33.7 OD

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI597823 108 2HCPVC PIPE,1 PIPE,25 DN,33.7 OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 0...33.7 mm

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893044225

Artikelnummer

ERI597823

Herstellernummer

597823

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

0...33.7 mm

Nenndurchmesser:

25 mm

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

sonstige

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Comprende bordi svasati per proteggere i tubi. Adatto all’uso con tubo per sprinkler antincendio in CPVC. Comprende le viti di montaggio.