Startseite

NVENT ERICO - ERI597822 108 2HCPVC PIPE,3/4 PIPE,20 DN,26.9 OD

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI597822 108 2HCPVC PIPE,3/4 PIPE,20 DN,26.9 OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 0...26.9 mm

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893044218

Artikelnummer

ERI597822

Herstellernummer

597822

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

0...26.9 mm

Nenndurchmesser:

20 mm

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

sonstige

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Comprende bordi svasati per proteggere i tubi. Adatto all’uso con tubo per sprinkler antincendio in CPVC. Comprende le viti di montaggio.