Startseite

NVENT ERICO - ERI597510 CANTILEVER ARM WITH E2 CHANNEL,300 MM

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI597510 CANTILEVER ARM WITH E2 CHANNEL,300 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 120 mm

  • Länge - 300 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8711893007886

Artikelnummer

ERI597510

Herstellernummer

597510

Hersteller

ERI

Höhe:

120 mm

Länge:

300 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Breite:

40 mm

Perforato, laminato a freddo. Piastra di ancoraggio asolata.