Startseite

NVENT ERICO - ERI597500 CANTILEVER ARM WITH E2 CHANNEL,200 MM

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI597500 CANTILEVER ARM WITH E2 CHANNEL,200 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 120 mm

  • Länge - 200 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8711893975000

Artikelnummer

ERI597500

Herstellernummer

597500

Hersteller

ERI

Höhe:

120 mm

Länge:

200 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Breite:

40 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Winkel:

90...90 °

Perforato, laminato a freddo. Piastra di ancoraggio asolata.