Startseite

NVENT ERICO - ERI595052 COLLARE TUBO EZ, 20?21,3MM - 595052

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI595052 COLLARE TUBO EZ, 20?21,3MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schichtdicke Oberflächenschutz - 10 µm

  • Nenndurchmesser - DN 15

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893054972

Artikelnummer

ERI595052

Herstellernummer

595052

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schichtdicke Oberflächenschutz:

10 µm

Nenndurchmesser:

DN 15

Rohraußendurchmesser:

20...21.3 mm

Einlage:

ohne

Zulässige Nutzlast:

1130 N

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M10

Verschlussvorrichtung:

einfacher Klick

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Breite:

30 mm

UL-Prüfung:

nein

ULC-Qualitätskennzeichen:

nein

LPCB-Prüfung:

nein

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

Geeignet für Kupferrohre:

nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

Geeignet für Gussrohre:

nein

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Contiene un meccanismo di chiusura facile. Le rondelle aiutano a evitare lo schiacciamento del tubo in CPVC o plastica e garantiscono un fissaggio flottante. I bordi svasati e lo speciale design dell’area di saldatura aiutano a proteggere le tubazioni inCPVC. Adatto a tubi in acciaio per sprinkler da 3/4" a 2" (da 20 a 50 DN). La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale. È conforme con Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 12).