NVENT ERICO - ERI593003 CADDY QUICK CHANNEL NUT,QCN,M12 ROD - 593003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Schichtdicke Oberflächenschutz - 13 µm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Gewindemaß (imperial) - 1/2 Zoll
Packung
100 ST
EAN
0784805016885
Artikelnummer
ERI593003
Herstellernummer
593003
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Schichtdicke Oberflächenschutz:
13 µm
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindemaß (imperial):
1/2 Zoll
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
ja
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Spannplatte:
ja
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
nein
Einklickbar:
nein
Werkstoff des Klickbefestigungselements:
sonstige


