Startseite

NVENT ERICO - ERI593002 CADDY QUICK CHANNEL NUT,QCN,M10 ROD - 593002

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI593002 CADDY QUICK CHANNEL NUT,QCN,M10 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Schichtdicke Oberflächenschutz - 13 µm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Gewindemaß (imperial) - 3/8 Zoll

Packung

  • 100 ST

EAN

0784805016878

Artikelnummer

ERI593002

Herstellernummer

593002

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Schichtdicke Oberflächenschutz:

13 µm

Gewindemaß (metrisch):

10

Gewindemaß (imperial):

3/8 Zoll

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

ja

Mit Unterlegscheibe:

nein

Mit Spannplatte:

ja

Mit Sechskantmutter:

nein

Mit Gewindeende:

nein

Einklickbar:

nein

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

sonstige

Il dado QCN combina le proprietà uniche dell'acciaio armonico e la tecnologia CADDY "spingi e blocca" per creare un dado per profili strut a montaggio a scatto per un'installazione incredibilmente rapida di barre filettate o bulloni. Usato in comb inazione con un dado esagonale su barra filettata per l'installazione rapida di sistemi a trapezio prefabbricati o con un bullone a testa tonda per il montaggio a parete incredibilmente veloce di scatole elettriche e altri servizi.