NVENT ERICO - ERI593001 CADDY QUICK CHANNEL NUT,QCN,M8 ROD - 593001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Schichtdicke Oberflächenschutz - 13 µm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Gewindemaß (imperial) - 5/16 Zoll
Packung
100 ST
EAN
0784805016861
Artikelnummer
ERI593001
Herstellernummer
593001
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Schichtdicke Oberflächenschutz:
13 µm
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindemaß (imperial):
5/16 Zoll
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
ja
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Spannplatte:
ja
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
nein
Einklickbar:
nein
Werkstoff des Klickbefestigungselements:
sonstige


