Startseite

NVENT ERICO - ERI592920 QUICK STRUT NUT,M10 ROD - 592920

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592920 QUICK STRUT NUT,M10 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Gewindeart - metrisch

  • Mit Feder - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

0782856944065

Artikelnummer

ERI592920

Herstellernummer

592920

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

ja

Offre un rapido fissaggio universale di barre filettate e di accessori ai profili strut standard. Dado rapido preassemblato pronto per il montaggio. La molla permette il saldo posizionamento sino a quando il dado non viene stretto.