NVENT ERICO - ERI592650 BARRA FILETTATA, ACCIAIO, EG, M6, 3.000 - 592650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 3 mm
Packung
50 ST
EAN
8711893926538
Artikelnummer
ERI592650
Herstellernummer
592650
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
3 mm
Barra filettata, Acciaio, EG, M6 Barra, 3.000 mm


