Startseite

NVENT ERICO - ERI592640 BARRA FILETTATA, ACCIAIO, EG, M12, 2.000 - 592640

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592640 BARRA FILETTATA, ACCIAIO, EG, M12, 2.000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 15 ST

EAN

3479775926407

Artikelnummer

ERI592640

Herstellernummer

592640

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

12

Länge:

2000 mm

Werkstoffgüte:

4.6/5.6 (Stahl)

Schichtdicke Oberflächenschutz:

5 µm

Gewindemaß (imperial):

1/2 Zoll

Linksgewinde:

nein

Tagliare alla lunghezza necessaria.