Startseite

NVENT ERICO - ERI592630 BARRA FILETTATA, ACCIAIO, EG, M12, 1.000 - 592630

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592630 BARRA FILETTATA, ACCIAIO, EG, M12, 1.000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schichtdicke Oberflächenschutz - 5 µm

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 20 ST

EAN

3479775926308

Artikelnummer

ERI592630

Herstellernummer

592630

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

4.6/5.6 (Stahl)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schichtdicke Oberflächenschutz:

5 µm

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

12

Gewindemaß (imperial):

1/2 Zoll

Linksgewinde:

nein

Länge:

1000 mm

Tagliare alla lunghezza necessaria.