NVENT ERICO - ERI592615 BARRA FILETTATA, ACCIAIO, HD, M10, 1.000 - 592615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 1000 mm
Packung
5 ST
EAN
8711893155860
Artikelnummer
ERI592615
Herstellernummer
592615
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
1000 mm
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Linksgewinde:
nein


