NVENT ERICO - ERI592500 FLAT WASHER,S304,10.5 MM HOLE - 592500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Stärke - 2 mm
Lochform - rund
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
100 ST
EAN
3479775925004
Artikelnummer
ERI592500
Herstellernummer
592500
Hersteller
ERI
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Gehärtet:
nein
Angefast:
ja


