NVENT ERICO - ERI592490 FLAT WASHER,S304,8.4 MM HOLE - 592490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Stärke - 1.6 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
3479775924908
Artikelnummer
ERI592490
Herstellernummer
592490
Hersteller
ERI
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Stärke:
1.6 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8.4
Gehärtet:
nein
Angefast:
ja


