NVENT ERICO - ERI592480 FLAT WASHER,S304,6.4 MM HOLE - 592480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 6.4 mm
Außendurchmesser - 12 mm
Stärke - 1.6 mm
Lochform - rund
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
100 ST
EAN
3479775924809
Artikelnummer
ERI592480
Herstellernummer
592480
Hersteller
ERI
Innendurchmesser:
6.4 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6.4
Gehärtet:
nein
Angefast:
ja


