Startseite

NVENT ERICO - ERI592420 FLAT WASHER,STEEL,EG,13 MM HOLE - 592420

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592420 FLAT WASHER,STEEL,EG,13 MM HOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 13 mm

  • Außendurchmesser - 24 mm

  • Stärke - 2.5 mm

  • Lochform - rund

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775924205

Artikelnummer

ERI592420

Herstellernummer

592420

Hersteller

ERI

Innendurchmesser:

13 mm

Außendurchmesser:

24 mm

Stärke:

2.5 mm

Lochform:

rund

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

12

Gehärtet:

nein

Angefast:

ja

Viene utilizzata sotto la testa di un bullone o di un dado per distribuire il carico dei dispositivi di fissaggio su una superficie più ampia.