NVENT ERICO - ERI592415 FLAT WASHER,STEEL,HD,10.5 MM HOLE - 592415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
100 ST
EAN
8711893924145
Artikelnummer
ERI592415
Herstellernummer
592415
Hersteller
ERI
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Angefast:
nein
Rondella piatta, Acciaio, HD, 10,5 mm Foro


