Startseite

NVENT ERICO - ERI592410 FLAT WASHER,STEEL,EG,10.5 MM HOLE - 592410

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592410 FLAT WASHER,STEEL,EG,10.5 MM HOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 10.5 mm

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Stärke - 2 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775924106

Artikelnummer

ERI592410

Herstellernummer

592410

Hersteller

ERI

Innendurchmesser:

10.5 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Stärke:

2 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

10.5

Gehärtet:

nein

Angefast:

ja

Rondella piatta, Acciaio, EG, 10,5 mm Foro