Startseite

NVENT ERICO - ERI592160 HEX NUT,S304,M12 ROD - 592160

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592160 HEX NUT,S304,M12 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Flansch - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775921600

Artikelnummer

ERI592160

Herstellernummer

592160

Hersteller

ERI

Mit Flansch:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

12

Dado esagonale, S304, M12 Barra