NVENT ERICO - ERI592150 HEX NUT,S304,M10 ROD - 592150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Schlüsselweite - 17 mm
Halogenfrei - ja
Packung
100 ST
EAN
3479775921501
Artikelnummer
ERI592150
Herstellernummer
592150
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Schlüsselweite:
17 mm
Halogenfrei:
ja
Dado esagonale, S304, M10 Barra


