NVENT ERICO - ERI592065 HEX NUT,STEEL,HD,M10 ROD - 592065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mutter
Mit Flansch - nein
Schweißbar - nein
Selbstsichernd - nein
Mit Nylonring - nein
Packung
100 ST
EAN
8711893155846
Artikelnummer
ERI592065
Herstellernummer
592065
Hersteller
ERI
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Schweißbar:
nein
Selbstsichernd:
nein
Mit Nylonring:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Höhe:
8 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Farbe:
Zink


