NVENT ERICO - ERI592050 HEX NUT,STEEL,EG,M8 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Schlüsselweite - 13 mm
Halogenfrei - ja
Packung
100 ST
EAN
3479775920504
Artikelnummer
ERI592050
Herstellernummer
592050
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Schlüsselweite:
13 mm
Halogenfrei:
ja
Dado esagonale, Acciaio, EG, M8 Barra


