NVENT ERICO - ERI592040 HEX NUT,STEEL,EG,M6 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Schlüsselweite - 10 mm
Halogenfrei - ja
Packung
100 ST
EAN
3479775920405
Artikelnummer
ERI592040
Herstellernummer
592040
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Schlüsselweite:
10 mm
Halogenfrei:
ja
Dado esagonale, Acciaio, EG, M6 Barra


