NVENT ERICO - ERI590224 STRUT T-BOLT,STEEL,EG,M10 ROD,50 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 50 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Kopfbreite - 34 mm
Packung
100 ST
EAN
8711893013610
Artikelnummer
ERI590224
Herstellernummer
590224
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
50 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Kopfbreite:
34 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
ja


