Startseite

NVENT ERICO - ERI590080 STRUT T-BOLT,STEEL,EG,M8 ROD,40 MM - 590080

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI590080 STRUT T-BOLT,STEEL,EG,M8 ROD,40 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge - 40 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893900842

Artikelnummer

ERI590080

Herstellernummer

590080

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

40 mm

Geeignet für Montageschiene:

ja

Premontato con rondella larga e dado.