Startseite

NVENT ERICO - ERI589940 SADDLE WASHER,STEEL,EG,13 MM HOLE - 589940

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI589940 SADDLE WASHER,STEEL,EG,13 MM HOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Klemmstück

  • Mit Schraubzubehör - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893899436

Artikelnummer

ERI589940

Herstellernummer

589940

Hersteller

ERI

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Klemmstück

Mit Schraubzubehör:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Rondella a U, Acciaio, EG, 13 mm Foro