Startseite

NVENT ERICO - ERI586410 COLLARE TUBO NON ISO, ACC. INOX, 73?83M - 586410

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI586410 COLLARE TUBO NON ISO, ACC. INOX, 73?83M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)

  • Oberflächenbehandlung - poliert

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Nenndurchmesser - DN 65

Packung

  • 25 ST

EAN

0782856932215

Artikelnummer

ERI586410

Herstellernummer

586410

Hersteller

ERI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Oberflächenbehandlung:

poliert

Oberflächenschutz:

sonstige

Nenndurchmesser:

DN 65

Rohraußendurchmesser:

73...83 mm

Einlage:

ohne

Zulässige Nutzlast:

2000 N

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M8/M10

Verschlussvorrichtung:

doppelte Schraube

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Breite:

23 mm

Höhe:

1.5 mm

FM-Prüfung:

nein

UL-Prüfung:

nein

ULC-Qualitätskennzeichen:

nein

LPCB-Prüfung:

nein

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

ja

Geeignet für Kupferrohre:

nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

Geeignet für Gussrohre:

nein

Geeignet für Kunststoffrohre:

nein

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Una rondella in plastica impedisce alla vite di staccarsi durante l'installazione. La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale. Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili efacilitano il serraggio delle viti. Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale. La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma piu' ampia di diametri ditubo, riducendo l'inventario.