NVENT ERICO - ERI586408 COLLARE TUBO NON ISO, ACC. INOX, 54?62M - 586408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser - 2 Zoll (50)
Rohraußendurchmesser - 54...62 mm
Packung
50 ST
EAN
0782856932192
Artikelnummer
ERI586408
Herstellernummer
586408
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
2 Zoll (50)
Rohraußendurchmesser:
54...62 mm
Einlage:
ohne
Zulässige Nutzlast:
1500 N
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Breite:
20 mm
Höhe:
1.25 mm
UL-Prüfung:
ja
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
ja
Geeignet für Kupferrohre:
nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
nein
Geeignet für Gussrohre:
nein
Geeignet für Kunststoffrohre:
nein
Geeignet für Spiralrohre:
nein


