NVENT ERICO - ERI586407 COLLARE TUBO NON ISO, ACC. INOX, 48?54M - 586407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenbehandlung - poliert
Oberflächenschutz - sonstige
Nenndurchmesser - DN 40
Packung
50 ST
EAN
0782856932185
Artikelnummer
ERI586407
Herstellernummer
586407
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenbehandlung:
poliert
Oberflächenschutz:
sonstige
Nenndurchmesser:
DN 40
Rohraußendurchmesser:
48...54 mm
Einlage:
ohne
Zulässige Nutzlast:
1500 N
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Breite:
20 mm
Höhe:
1.25 mm
FM-Prüfung:
nein
UL-Prüfung:
nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
nein
LPCB-Prüfung:
nein
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
ja
Geeignet für Kupferrohre:
nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
nein
Geeignet für Gussrohre:
nein
Geeignet für Kunststoffrohre:
nein
Geeignet für Spiralrohre:
nein


