NVENT ERICO - ERI586404 COLLARE TUBO NON ISO, ACC. INOX, 29?35M - 586404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenbehandlung - poliert
Oberflächenschutz - sonstige
Nenndurchmesser - DN 25
Packung
100 ST
EAN
0782856932154
Artikelnummer
ERI586404
Herstellernummer
586404
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenbehandlung:
poliert
Oberflächenschutz:
sonstige
Nenndurchmesser:
DN 25
Rohraußendurchmesser:
29...35 mm
Einlage:
ohne
Zulässige Nutzlast:
1000 N
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Breite:
20 mm
Höhe:
1 mm
FM-Prüfung:
nein
UL-Prüfung:
nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
nein
LPCB-Prüfung:
nein
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
ja
Geeignet für Kupferrohre:
nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
nein
Geeignet für Gussrohre:
nein
Geeignet für Kunststoffrohre:
nein
Geeignet für Spiralrohre:
nein


