NVENT ERICO - ERI584600 LARGE WASHER,8.4MM H,40MM D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Stärke - 3 mm
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8711893007305
Artikelnummer
ERI584600
Herstellernummer
584600
Hersteller
ERI
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Stärke:
3 mm
Grande rondella, 8,4 mm Foro, 40 mm Diametro


